Canalina per cavi 1800 mm

Codice art.: 928776 1800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 1.800 mm
Profondità utile 80 mm
Altezza montato 100 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928776 1800
EAN / GTIN 4062406352462

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio.

Uso:

Canalina per cavi orizzontale. Fissaggio sotto il piano di lavoro. Per l'alloggiamento di cavi, ciabatte o adattatori.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.