{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 15 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 150 mm | |
Larghezza | 280 mm | |
Profondità | 185 mm | |
Larghezza utile | 200 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo di prodotto | Porta PC |
Codice articolo | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Codice del produttore | 928752 W |