{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 248 mm | |
Altezza sopra piano | 210 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 1.000 mm | |
⌀ Punzonatura nella smussatura superiore | 6 mm | |
Numero di punzonature nella smussatura superiore per l'inserimento ad es. di giraviti | 8 | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato | |
Tipo di prodotto | Bordino |
Codice articolo | 928725 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117696 | |
Codice del produttore | 928725 1000 |