{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 962 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 250 mm | |
Altezza utile | 845 mm | |
Larghezza utile | 1450 mm | |
Profondità utile | 140 mm | |
Tipo di prodotto | Sopralzo |
Codice articolo | 928710 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117641 | |
Codice del produttore | 928710 1500 |