{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 481 mm | |
Larghezza | 1.420 mm | |
Profondità | 250 mm | |
Altezza utile | 410 mm | |
Larghezza utile | 1380 mm | |
Profondità utile | 150 mm | |
Per modello | 1500 | |
Portata | 120 kg | |
Peso | 38 kg | |
Tipo di prodotto | Sopralzo |
Codice articolo | 928700 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117627 | |
Codice del produttore | 928700 1500 |