{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 7 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | LED | |
Lampadine sostituibili | no | |
Numero di LED | 108 | |
Luce colorata | bianco caldo | |
Temperatura cromatica | 3.000 K | |
Illuminazione regolabile | sì | |
Lunghezza corpo lampada | 101 mm | |
Larghezza corpo lampada | 117 mm | |
Altezza corpo lampada | 11,5 mm | |
Altezza complessiva | 1.070 mm | |
Lunghezza cavo di collegamento. | 3 m | |
Ingresso per tipo di connettore | C | |
Interruttore On/Off | si | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo | 928660 8 | |
EAN / GTIN | 2050002019027 | |
Codice del produttore | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME |