Lampada Taneo 31

Codice art.: 928655 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 23 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine LED
Lampadine sostituibili no
Luce colorata bianco neutro
Temperatura cromatica 4.000 K
Illuminazione regolabile Regolazione continua
Lunghezza corpo lampada 398 mm
Larghezza corpo lampada 136 mm
Altezza corpo lampada 33 mm
Altezza complessiva 1.070 mm
Tipo di fissaggio Morsetto da tavolo
Raggio di azione braccio articolato 3D 180 grado
Lunghezza cavo di collegamento. 3 m
Ingresso per tipo di connettore C
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928655 31
EAN / GTIN 4013330055943
Codice del produttore 113572000-00740220

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia a LED efficiente e di grande qualità che non necessita di manutenzione, con illuminazione omogenea su tutta la superficie, senza ombre né riflessi. Pulsanti a membrana con On/Off e luminosità regolabile in continuo (è possibile diminuire la luminosità fino al 10% con funzione di memoria). Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore. Aste bilanciate a molla con testa a snodo 3D. Temperatura cromatica bianco neutro con 4000 K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente.
Con 24 LED.

Fornitura:

Incluso morsetto da tavolo (campo di serraggio 0 − 70 mm).
 Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea.