• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rivestimento laterale con moduli portaprese 550 mm

Codice art.: 928500 550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 550 mm
Larghezza 500 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Numero di prese modello F 2
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Codice del produttore 928500 550

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento laterale per struttura portante in lamiera di acciaio profilata con pannello forato □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti Easyfix, nonché accessori per pannello forato.
In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):
1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Per:

Banchi da lavoro altezza 850 mm, strutture portanti altezza 800 mm e 650 mm.

Collocamento:

Presa 250 V, n. art. 928470 Dim. DE250V/1: 2
Moduli vuoti quantità (1E/2E/3E): 1× / 0× / 0×

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ulteriori moduli portaprese adatti vedi n. art. 928470. I moduli n. art 928470 delle dimensioni _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD non possono essere utilizzati nel rivestimento laterale.
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello