Modulo per barra portaprese FR250V/2

Codice art.: 928470 FR250V/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 137 mm
    Larghezza 200 mm
    Divisorio 2E
    Descrizione 2 prese Schuko con sportellino apribile
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Tensione nominale 250 V
    Corrente nominale 16 A
    Tipo di corrente AC
    Interruttore On/Off no
    Numero di prese modello E 2
    Modello di presa E
    Peso 0,2 kg
    Tipo di prodotto Modulo di energia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928470 FR250V/2
    EAN / GTIN 4062406116774
    Codice del produttore 928470 FR250V/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina.
    Principio di inserimento Plug and play. I moduli sotto corrente sono preassemblati con cavo di collegamento e spina a 3 poli n. art. 928491 Dim. 3 per il collegamento diretto al gruppo distributore. Modulo n. art. 928470 Dim. CEE400/5 preassemblato con cavo di collegamento e spina a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5.
    Tutti i moduli per l’alimentazione energetica sono concepiti come prese di contatto di terra (prese Schuko) e corrispondono alla classe di protezione I.

    Descrizione:

    Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
    • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
    • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
    • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
    • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
      3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
      5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
    • Classe di protezione 1
    • Tipo di protezione IP 20.

    Uso:

    Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.
    Germania / DE: modello F
    Svizzera / CH: modello J
    Italia / IT: modello L
    Francia / FR: modello E
    Repubblica Ceca / CZ: modello E
    Gran Bretagna / GB: modello G
    Danimarca / DK: modello K
    Stati Uniti / US: Modello B

    Per:

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    • Per la personalizzazione dei moduli accertarsi di non superare il numero massimo dei divisori delle barre portaprese.
    • Il n. art. 928470 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello