Modulo portaprese per piantana di supporto OUT/ONOFF

Codice art.: 928460 OUT/ONOFF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 480 mm
    Larghezza 55 mm
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Potenza di interruzione 250 V / 10 A
    Interruttore On/Off si
    Esecuzione Dim. interne 80×38 mm
    Peso 2 kg
    Tipo di prodotto Modulo di energia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928460 OUT/ONOFF
    EAN / GTIN 4062406116422
    Codice del produttore 928460 OUT/ONOFF

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
    Interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione e passacavi.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 928010 (eccetto Dim. 200), n. art. 928020, 928075 e n. art. 928076.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.
    Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello