{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 1.920 mm | |
Intervallo di regolazione profondità | 60 mm | |
Altezza montato | 160 mm | |
Divisorio | 18E | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Tipo di corrente | AC | |
Interruttore On/Off | no | |
Numero di prese modello F | 4 | |
Modello di presa | F | |
Per modello | 2000 | |
Peso | 9 kg | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 928443 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406116231 | |
Codice del produttore | 928443 2000 |