Pannello portautensili 115 mm

Codice art.: 928220 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 45 mm
    Larghezza 395 mm
    Profondità 165 mm
    Larghezza utile 383 mm
    Profondità utile 115 mm
    Angolo di inclinazione 45 grado; 90 grado
    Esecuzione ripiano con sponda di contenimento
    Tipo di prodotto Mensola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928220 115
    EAN / GTIN 4062406193362
    Codice del produttore 928220 115

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mensola in alluminio. Montaggio orizzontale e a 45° su pannello forato, nonché sulla guida Multifix. Shadow Board impilabile.

    Fornitura:

    Incluse 3 piastre di supporto Easyfix n. art. 955820 Dim. 2.

    Nota:

    Per inserti eForm adatti vedi n. art. 955110955180.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello