Multifix con clip magnetiche Easyfix, Per modello: 1000

Codice art.: 928206 1000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Multifix con magnete
Altezza 90 mm
Larghezza 940 mm
Larghezza utile 934 mm
Numero di magneti 3
Per modello 1000
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928206 1000
EAN / GTIN 4062406502973
Codice del produttore 928206 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix come descritta al n. art. 928201. Incluse clip magnetiche GARANT easyFix n. art. 955640 Dim. 2.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato n. art. 955820 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello