Mensola con staffa in acciaio 1000

Codice art.: 928145 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 920 mm
Larghezza utile 880 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Altezza staffa 330 mm
⌀ Staffa 8 mm
Numero staffe in acciaio 4
Per modello 1000
Esecuzione ripiano con staffa in acciaio
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con staffe in acciaio zincato. Montaggio a incastro.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, 928020, 928075, 928076, carrello portamateriali n. art. 918590, separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035. Staffa zincata galvanicamente.