Parete dorsale rinforzata con piantane di supporto 481 mm

Codice art.: 928020 481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza piantane di supporto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Profondità 100 mm
Altezza piantane di supporto 481 mm
Portata massima 100 kg
Peso 15 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Codice del produttore 928020 481

Descrizione

Esecuzione:

Supplemento per la predisposizione del montaggio della piantana in posizione centrale sulla postazione di lavoro. Per la Dim. 1500 mm è possibile montare una struttura di 1000 mm; per la Dim. 2000 mm, una da 1500 mm.

Per:

Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004 ed eLevel n. art. 920012, 920014 Dim. 1500 e 2000.

Fornitura:

La parete posteriore rinforzata della postazione di lavoro viene fornita già installata e le piantane di supporto (n. art. 928010) sono montate.

Nota:

Il n. art. 928020 (optional) è disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo effettuando un’ordinazione separata. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.
I divisori per strutture n. art. 928040 non possono essere montati sulla parete posteriore rinforzata.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello