Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano, 20×20G, Altezza frontalini cassetti: 100mm

Codice art.: 927805 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
Altezza frontalino 100 mm
Altezza utile 75 mm
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 500 mm
Larghezza utile in G 20
Profondità utile in G 20
Con cassetti con sblocco di sicurezza si
Campo d’impiego Carrello
Peso 8,9 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927805 100
EAN / GTIN 4062406111892
Codice del produttore 927805 100

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.
Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti. Per banchi da lavoro mobili e corpi cassettiera su ruote.

Per:

Tutti gli alloggiamenti 24G.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello