Cassettiera 24G con sportello con cassetti a destra, per la dotazione personalizzata con cassetti 900/625 mm

Codice art.: 927725 900/625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Altezza porta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Angolo di apertura sportello 180 grado
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 900 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 650 mm
    Larghezza utile 550 mm
    Altezza utile per cassetti 150 mm
    Altezza utile sportello 625 mm
    Battuta porta destra
    Numero di ripiani regolabili in altezza 1
    Esecuzione per dotazione personalizzata
    Peso 36 kg
    Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927725 900/625
    EAN / GTIN 4062406111755
    Codice del produttore 927725 900/625

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
    Sportello con cassetti a destra.

    Collocamento:

    Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
    Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello