Cassettiera 24G con cassetti 200/1

Codice art.: 927600 200/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 200 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 125 mm
Larghezza utile 550 mm
Altezza fronte cassetti 125 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Altezza utile per cassetti 125 mm
Numero dei cassetti 1
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Peso 19,1 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Codice del produttore 927600 200/1

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 125

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello