Alloggiamento 16G completo di dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa 600 mm

Codice art.: 927320 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 600 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 650 mm
    Altezza utile 570 mm
    Larghezza utile 280 mm
    Profondità utile 600 mm
    Peso 43,5 kg
    Tipo di prodotto Struttura portante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927320 600
    EAN / GTIN 4062406108434
    Codice del produttore 927320 600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto non richiudibile.
    Con dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile GARANT n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120.

    Collocamento:

    Altezza porta mm: 525

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello