• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Rivestimento laterale in lamiera forata, Altezza: 550mm

Codice art.: 927165 550
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 550 mm
Larghezza 500 mm
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Codice del produttore 927165 550
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento laterale per strutture portanti in lamiera di acciaio profilata, con □ 9×9 mm con passo da 37 mm per attacco di ganci e supporti GARANT easyFix nonché accessori per pannello forato.

Per:

Banchi da lavoro altezza 850 mm, basi d’appoggio altezza 800 mm e 650 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Sui banchi da lavoro con carrello di sollevamento, non applicare sul lato della leva.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Lochwand zur Montage an Fußteil der GridLine vario und Ready-to-go Werkbank.
  • Zur Aufnahme von Easyfix-Haken, -Haltern und Lochwand-Zubehör.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello