• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Compensazione dell’altezza per regolazione manuale dell’altezza M10

Codice art.: 927091 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M10
⌀ Sottoplacchetta 47 mm
Compensazione altezza circa 15 mm
Tipo di prodotto Compensazione altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927091 M10
EAN / GTIN 4062406304652
Codice del produttore 927091 M10

Descrizione

Esecuzione:

Vite per la regolazione dell’altezza da avvitare nell’apposito meccanismo di regolazione n. art. 927080. Per compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a max. 15 mm.

Per:

Banchi da lavoro GridLine con meccanismo di regolazione dell'altezza manuale.

Fornitura:

2× strutture portanti M10, 2× dadi M10, 2× dadi M10 a forma bassa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello