{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.050 mm | |
Larghezza | 50 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Per profondità piano | 750 mm | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 927004 1050 | |
EAN / GTIN | 4062406107697 | |
Codice del produttore | 927004 1050 |