Piano di lavoro angolare in faggio multiplex 750 mm

Codice art.: 926312 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 50 mm
Adatto per profondità piano per attacco 750 mm
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie piano di lavoro con vernice trasparente
Smusso angolare 45°
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926312 750
EAN / GTIN 4062406107154

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 750 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori