{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) | |
Spessore rivestimento | 2 mm | |
Superficie piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio scuro | |
Bordo in ABS | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 926245 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406215682 | |
Codice del produttore | 926245 1000 |