Piano di lavoro, spessore 50 mm in legno di faggio con traverse incollate, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 1500mm

Codice art.: 926041 1500
(251,47 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.500 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
Rivestimento del piano di lavoro con vernice trasparente
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Codice del produttore 926041 1500

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello