• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di lame ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Codice art.: 9234W-225/5
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9234W-225/5
EAN / GTIN 4000896239429
Codice del produttore 9234W-225/5
Numero-L L60140 5218

Descrizione

Descrizione:

5 lame per sega a gattuccio per tutti i tipi di legno, plastica e cartongesso 6 - 100 mm
  • Per sega a gattuccio a batteria 9234
  • Lunghezza dentatura: 205 mm
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Numero utensili: 5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello