• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di dischi sgrossatori

Codice art.: 9233-011/10
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
Serie Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9233-011/10
EAN / GTIN 4000896219087
Codice del produttore 9233-011/10
Numero-L L60140 4791

Descrizione

Descrizione:

10 dischi sgrossatori 125 x 6 x 22,23 mm (5 x 14 x 78″)
  • Per smerigliatrice angolare a batteria 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 27 AS 24 O7 BF
  • Adatto anche per acciaio
  • Norme: DIN EN 12413 e oSa
  • Numero di giri massimo 12200 giri/min.
  • Velocità di taglio massima 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Numero utensili: 10

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello