• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di dischi da taglio

Codice art.: 9233-010/25
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
Serie Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9233-010/25
EAN / GTIN 4000896219070
Codice del produttore 9233-010/25
Numero-L L60140 4790

Descrizione

Descrizione:

25 dischi abrasivi 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 78″)
  • Per smerigliatrice angolare a batteria 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Adatto per acciaio inox ∙ acciaio normale ∙ lamiere a pareti sottili ∙ profili ∙ tubi
  • Norme: DIN EN 12413 e oSa
  • Numero di giri massimo 12200 giri/min.
  • Velocità di taglio massima 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Numero utensili: 25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello