Set trapano a batteria ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4 pezzi

Codice art.: 9230-2/4
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9230-2/4
EAN / GTIN 4000896218967
Codice del produttore 9230-2/4
Numero-L L60140 4459

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata efficienza grazie al motore brushless
  • Serie da 4 pezzi ∙ in custodia in tessuto:
    1 avvitatore a batteria
    1 caricatore rapido
    2 batterie agli ioni di litio 18 V, 2 Ah
  • 18 V, 2 Ah
  • Compatibile con le batterie HAZET 9212-02 e 9212-05
  • Mandrino autoserrante in metallo 1-13 mm
  • Livelli di coppia selezionabili, 15 + 1 di perforazione
  • Giri al minuto livello 1: 0–560
    Giri al minuto livello 2: 0–1900
  • Accelerazione vibrazioni avvitamento: 0,8 m/s2
    Accelerazione vibrazioni perforazione: 2,3 m/s2
  • Alloggiamento robusto
  • Adatto al funzionamento continuo
  • Clip per aggancio alla cintura inclusa, montabile su entrambi i lati
  • Peso con batteria: 1,68 kg (solo serie 9230-2 e 9230-2/4)
    Peso senza batteria: 1,27 kg
  • Motore DC brushless (BLDC):
    • Maggiore durata, minore usura, nessuna sostituzione delle spazzole di carbone necessaria
    • Rendimento elevato e quindi minore consumo delle batterie – Il motore più compatto rende possibili dimensioni inferiori
  • Astuccio in resina sintetica
  • Coppia di serraggio massima: 60 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 68 dB(A) Lp A
Già informato? Batterie agli ioni di litio:
  • Non hanno effetto memoria
  • Sono composte da celle a 3,6 V
  • Dopo una carica completa hanno un voltaggio superiore a 3,6 V, equivalente a 5 celle da 3,6 V = 18 V – ma dopo una carica completa è possibile un voltaggio massimo fino a 20 V
    Attenzione: per garantire una lunga durata della batteria, è necessario conservarla con una carica dal 50 fino all’80%
  • Hanno una densità di energia più che raddoppiata rispetto ad es. a batterie Nickel-Cadmio
  • Hanno una tensione nominale tre volte superiore rispetto a batterie Nickel-Metallidrato
  • Necessitano di diversi cicli di carica completi per raggiungere la capacità massima
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio di ricambio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03
Avvitatore a batteria 9230-010

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello