Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro 1500/6+5 mm

Codice art.: 922177 1500/6+5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Altezza banco da lavoro 950 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Altezza 950 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Altezza corpo per cassetti 900 mm
    Larghezza corpo per cassetti 400 mm
    Profondità corpo per cassetti 650 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 800 mm
    Larghezza utile cassetti 300 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 12
    Cassetti profondità utile in G 20
    Numero dei cassetti 11
    Peso 177 kg
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 922177 1500/6+5
    EAN / GTIN 4062406118211
    Codice del produttore 922177 1500/6+5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 150, 200, 300

    Fornitura:

    2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

    Verniciatura:

    Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello