{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 800 mm | |
Larghezza corpo per cassetti | 400 mm | |
Profondità corpo per cassetti | 650 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 300 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 12 | |
Cassetti profondità utile in G | 20 | |
Numero dei cassetti | 7 | |
Peso | 109 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo | 922124 1000/7 | |
EAN / GTIN | 4062406083731 | |
Codice del produttore | 922124 1000/7 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |