• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Kit avvitatore ad impulso a batteria ∙ 18 V ∙ 260 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 9212SPC-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9212SPC-1
EAN / GTIN 4000896212439
Codice del produttore 9212SPC-1
Numero-L L60140 4666

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori autonomi
  • Illuminazione dell'area di lavoro già prima che l'attacco inizi a muoversi
  • Serie da 3 pezzi ∙ nella custodia in tessuto:
    1 avvitatore ad impulso a batteria
    1 caricatore rapido
    1 batteria agli ioni di litio 18 V, 2 Ah
  • Utensile estremamente maneggevole
  • Esecuzione leggera
  • Intensità di corrente senza carico: 5 A
  • Serraggio: 200 Nm a 0 – 2700 giri/min (0 – 3300 impulsi/min)
  • Compatibile con le batterie HAZET 9212-02 e 9212-05
  • Peso netto: 1,06 kg (senza batteria)
  • Clip per aggancio alla cintura montabile su entrambi i lati e cinturino inclusi
  • Lunghezza totale: 167 mm
  • Altezza: 187 mm
  • Larghezza: 65 mm
  • Coppia raccomandata: 200 Nm
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 111 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 14.91 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 16
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Peso netto (kg): 1.45 kg
  • Coppia di serraggio massima: 200 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 260 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 100 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 0 – 2700
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

Avvitatore ad impulso a batteria ∙ 18 V 9212SPC-010
Batteria agli ioni di litio di ricambio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello