Avvitatore ad impulso a batteria ∙ 700 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 204 mm

Codice art.: 9212-010
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9212-010
EAN / GTIN 4000896221790
Codice del produttore 9212-010
Numero-L L60140 6014
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori autonomi
  • Elevata efficienza grazie al motore brushless
  • Apparecchio base avvitatore ad impulso a batteria (senza batteria, caricatore, valigetta)
  • 18 V, 5 Ah
  • Tre livelli di potenza selezionabili per il serraggio:
    1° livello 80 Nm a 0 – 600 giri/min (0 – 1200 impulsi/min)
    2° livello 300 Nm a 0 – 1400 giri/min (0 – 2500 impulsi/min)
    3° livello 500 Nm a 0 – 2000 giri/min (0 – 3400 impulsi/min)
  • Illuminazione dell'area di lavoro già prima che l'attacco inizi a muoversi
  • Intensità di corrente senza carico: 5,5 A
  • Peso netto: 1,86 kg (senza batteria)
  • Dimensioni incl. batteria: 204 x 64 x 259 mm
  • Clip per aggancio alla cintura inclusa, montabile su entrambi i lati
  • Motore DC brushless (BLDC)
    • Maggiore durata, minore usura, nessuna sostituzione delle spazzole di carbone necessaria
    • Rendimento elevato e quindi minore consumo delle batterie
    • Il motore più compatto rende possibili dimensioni inferiori
  • Coppia raccomandata: 500 Nm
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 110.4 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 20.30 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 16
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a più stadi (in senso orario/antiorario)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 204 mm
  • Coppia di serraggio massima: 500 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 700 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 99.4 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 0 – 2000
Già informato? Batterie agli ioni di litio:
  • Non hanno effetto memoria
  • Sono composte da celle a 3,6 V
  • Dopo una carica completa hanno un voltaggio superiore a 3,6 V, equivalente a 5 celle da 3,6 V = 18 V – ma dopo una carica completa è possibile un voltaggio massimo fino a 20 V
    Attenzione: per garantire una lunga durata della batteria, è necessario conservarla con una carica dal 50 fino all’80%
  • Hanno una densità di energia più che raddoppiata rispetto ad es. a batterie Nickel-Cadmio
  • Hanno una tensione nominale tre volte superiore rispetto a batterie Nickel-Metallidrato
  • Necessitano di diversi cicli di carica completi per raggiungere la capacità massima

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello