• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, cassettone, Piano in eluplan scuro 1500 mm

Codice art.: 921127 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 800
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 800 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Angolo di apertura sportello 180 grado
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.300 mm
Profondità struttura portante 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 325 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Larghezza utile cassettone 1.100 mm
Profondità utile cassettone 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 4
Peso 136,1 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106
Codice del produttore 921127 1500

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.
Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.
Con cassetto a scomparti lunghi per utensili di grandi dimensioni.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 325
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 50, 75, 75, 125
Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello