{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 146 mm | |
Larghezza | 536 mm | |
Profondità | 73 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Tipo di prodotto | Rivestimento laterale |
Codice articolo | 920360 750 | |
EAN / GTIN | 4062406120795 | |
Codice del produttore | 920360 750 |