Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 25 L

Codice art.: 92035223000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92035223000
    EAN / GTIN 4014586891866
    Codice del produttore 92035223000
    Numero-L L00010 3449

    Descrizione

    Descrizione:

    • Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 25 L,Compatto e potente aspiratore a umido e a secco per il collegamento di elettroutensili in officina ed in cantiere

    Proprietà:

    • Max. potenza d'ingresso 1 380 W
    • volume d'aria 4 320 l/min
    • max. Vuoto massimo 253 hPa
    • Volume del contenitore 22 l
    • Cavo con spina 7,5 m
    • Peso secondo EPTA 8,00 kg

    Vantaggi:

    • Potente turbina per un flusso volumetrico di 70 l/s e una pressione negativa di 253 mbar
    • basso livello di rumore di 67 dB (A)
    • il cavo di alimentazione di 7,5 m e il tubo di aspirazione di 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro
    • funzione antistatica per prevenire la carica statica durante il lavoro - elettrostatico dissipativo con il tubo di aspirazione opzionale 3 13 45 120 01 0 e il manicotto per utensili 3 13 45 300 01 0. Grandi ruote girevoli a 360° per un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti
    • manicotto per utensili con controllo della potenza di aspirazione per una facile regolazione della potenza di aspirazione
    • presa auto-start con ritardo di accensione per evitare picchi di potenza
    • pratico piano di appoggio con bordo
    • approvato per la classe di polvere L

    Fornitura:

    • 1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manicotto con regolazione della potenza di aspirazione
    • 1 sacchetto filtro in pile
    • 1 filtro piatto plissettato in cellulosa

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello