• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Aspiratori a secco e a umido,Set FEIN Dustex 25 L

Codice art.: 92035060000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92035060000
EAN / GTIN 4014586891828
Codice del produttore 92035060000
Numero-L L00010 3505

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratori a secco e a umido,Set FEIN Dustex 25 L,Compatto e potente aspiratore a umido e a secco per il collegamento di elettroutensili in officina ed in cantiere con un ricco set di accessori

Proprietà:

  • Max. potenza d'ingresso 1 380 W
  • volume d'aria 4 320 l/min
  • max. Vuoto massimo 253 hPa
  • Volume del contenitore 22 l
  • Cavo con spina 7,5 m
  • Peso secondo EPTA 8,00 kg

Vantaggi:

  • Potente turbina per un flusso volumetrico di 70 l/s e una pressione negativa di 253 mbar
  • basso livello di rumore di 67 dB (A)
  • il cavo di alimentazione di 7,5 m e il tubo di aspirazione di 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro
  • funzione antistatica per prevenire la carica statica durante il lavoro - elettrostatico dissipativo con il tubo di aspirazione opzionale 3 13 45 120 01 0 e il manicotto per utensili 3 13 45 300 01 0. Grandi ruote girevoli a 360° per un'ottima manovrabilità anche in spazi ristretti
  • manicotto per utensili con controllo della potenza di aspirazione per una facile regolazione della potenza di aspirazione
  • presa auto-start con ritardo di accensione per evitare picchi di potenza
  • pratico piano di appoggio con bordo
  • approvato per la classe di polvere L

Fornitura:

  • 1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manicotto per utensili con regolazione della potenza di aspirazione
  • 1 sacchetto filtro in pile
  • 1 filtro di cellulosa piegato piatto
  • 2 tubi di aspirazione (versione in metallo)
  • 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili
  • 1 bocchetta per fessure
  • 1 spazzola di aspirazione
  • 1 curva

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello