Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 35 LX

Codice art.: 92029060000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Alimentazione Netzbetrieben
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92029060000
    EAN / GTIN 4014586882956
    Codice del produttore 92029060000
    Numero-L L00030 515

    Descrizione

    Descrizione:

    • Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 35 LX,Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere L con fissaggio di differenti sistemi di valigetta, comprendente numerosi accessori

    Proprietà:

    • Max. 1 380 W
    • flusso d'aria 4 320 l/min
    • Max. Pressione negativa massima 254 hPa
    • Volume del contenitore 35 l
    • Cavo con spina 7,5 m
    • Livello di pressione sonora 67 dB
    • Peso secondo EPTA 13,50 kg

    Vantaggi:

    • Le valigette di vari sistemi possono essere facilmente posizionate e fissate sulla testa di aspirazione
    • Trasporto ergonomico dell'intera unità composta da elettroutensile e ventosa grazie alla maniglia di spinta, alla valigetta e al fissaggio degli accessori
    • Aspirazione affidabile dei più diversi tipi di sporco, dai liquidi alle polveri fini
    • Omologazione per la classe di polvere L
    • Con filtro piatto plissettato PES. Con filtro a pieghe piatte in PES e cut-off elettronico per eccellenti proprietà di aspirazione sul bagnato
    • presa Autostart con ritardo di accensione per evitare picchi di potenza
    • regolazione continua della potenza di aspirazione sull'aspiratore
    • cavo di alimentazione da 7,5 m e tubo di aspirazione da 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro
    • funzione antistatica per evitare la carica statica durante il lavoro - elettrostaticamente dissipativa con tubo di aspirazione disponibile come optional 3 13 45 120 01 0

    Fornitura:

    • 1 barra di spinta
    • 1 filtro piatto plissettato PES
    • 1 sacchetto filtro in pile Premium
    • 1 tubo di aspirazione 4 m, Ø 35 mm
    • 1 manicotto per utensili con regolazione della potenza di aspirazione
    • 1 manicotto a gradini
    • 2 tubi di aspirazione (versione in metallo), 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per fessure, 1 spazzola di aspirazione, 1 curva

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello