• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Postazione di lavoro eLevel+ con piano in bambù 1000/2 mm

Codice art.: 920026 1000/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 670-990
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 670-990 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modello eLevel+
Serie Workstation
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 670 mm - 990 mm
Altezza con parete dorsale 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Principio della regolazione dell’altezza solo con piano di lavoro
Regolazione dell’altezza in continuo si
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Materiale piano di lavoro Bambù
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 78 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920026 1000/2
EAN / GTIN 4067263001508
Codice del produttore 920026 1000/2

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro eLevel+ regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell'altezza da pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l’altezza del solo piano di lavoro.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, non configurabile.
Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile.
Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Nota:

  • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un’altezza massima di 500 mm.
  • Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoiamento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).

Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un’unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.
  • L’acquisizione dei presenti codici articolo avviene solo dopo aver consultato l’ufficio acquisti tecnici P93 (tel. +49 89 8391 9165), previa verifica della disponibilità attuale.
  • Rispettare la portata massima prevista e non superarla per nessun motivo! Da tenere in particolare considerazione nella progettazione delle strutture a piantane di supporto.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello