Postazione di lavoro mLevel con piano in eluplan grigio scuro 1500 mm

Codice art.: 920002 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 750-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 750-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modello mLevel
Serie Postazione di lavoro
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 750 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo no
Materiale piano di lavoro Eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria no
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920002 1500
EAN / GTIN 4062406119300
Codice del produttore 920002 1500

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro mLevel, la postazione che si adatta ai vostri bisogni. Classica regolazione manuale dell’altezza con passo da 25 mm mediante base d’appoggio con viti di fissaggio, per la regolazione dell’intera postazione. Tacche sul lato interno della gamba per una più facile regolazione.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016, non configurabile.
Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile.
Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello