Snodo universale ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 70 mm

Codice art.: 920
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
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920
EAN / GTIN 4000896046515
Codice del produttore 920
Numero-L L60140 304

Descrizione

Descrizione:

UNIVERSALGELENK 12,5 (1/2″) 920, Versandgewicht: 0,143 kg, GTIN/EAN: 4000896046515
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 70 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg
  • Per utilizzo manuale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello