Pinzetta a becchi incrociati di precisione 115 mm

Codice art.: 92 91 03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92 91 03
    EAN / GTIN 4003773086826
    Codice del produttore 92 91 03
    Numero-L L70010 2150

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tenuta autonoma: grazie alla propria forza elastica, queste pinzette sono comode per saldare componenti piccoli e piccolissimi
    • Per applicazioni che richiedono una funzione di auto-chiusura di alta precisione, come nella microscopia o per lavori di assemblaggio o saldatura di ultra-precisione
    • Ad esempio, per la saldatura di transistor, diodi a filo d'oro, ecc.
    • La perfetta simmetria della punta e l'equilibrio li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni nell'industria dell'elettronica
    • Le varianti in acciaio inossidabile di alta qualità offrono un'elevata resistenza alle alte temperature e un'eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte dei prodotti chimici, sali e acidi
    • Lavorate a mano, con superficie completamente opaca, senza graffi e senza effetto specchio
    • Pinzette a becchi incrociati di precisione per applicazioni particolarmente impegnative dove la resistenza alla corrosione e la durezza sono requisiti fondamentali

    Proprietà:

    • Superficie: opaca
    • Design: angolato 45
    • Larghezza della punta (A): 0,22 mm
    • Larghezza della punta (B): 0,25 mm
    • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
    • Resistente alla corrosione: sì
    • Resistenza agli acidi: Eccellente
    • Testato ESD: no
    • Testato VDE: no
    • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
    • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
    • Comportamento: conduttivo
    • Smerigliato
    • liscio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello