Pinzetta universale 148 mm

Codice art.: 92 37 64
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 37 64
EAN / GTIN 4003773054856
Codice del produttore 92 37 64
Numero-L L70010 739

Descrizione

Descrizione:

  • Con impugnature isolate per lavori su impianti elettrici: protezione fino a 1000 V
  • Per una vasta gamma di requisiti e applicazioni nell'industria dell'elettronica
  • Secondo 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE testato e approvato per lavori sotto tensione fino a 1000 Volt
  • Gli isolamenti sono conformi alla normativa REACH e privi di ftalati nocivi
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
  • Disponibili anche come set (92 00 04)

Proprietà:

  • Design: angolato 30
  • Larghezza della punta (A): 1 mm
  • Larghezza della punta (B): 1,3 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: sì
  • Industrie: Elettronica industriale
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: isolato
  • liscio

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello