Pinzetta universale ESD 120 mm

Codice art.: 92 28 69 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92 28 69 ESD
    EAN / GTIN 4003773054771
    Codice del produttore 92 28 69 ESD
    Numero-L L70010 797

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la manipolazione sicura di componenti elettronici nelle applicazioni di precisione: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e il componente
    • Rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra 10^3 e 10^9 Ohm
    • Per l'industria dell'elettronica e della meccanica di precisione
    • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
    • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago
    • L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi
    • Disponibili anche come set (92 00 01 ESD)

    Proprietà:

    • Superficie: opaca
    • Design: Dritto
    • Larghezza della punta (A): 0,25 mm
    • Larghezza della punta (B): 0,25 mm
    • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
    • Resistente alla corrosione: sì
    • Resistenza agli acidi: Molto buona
    • Testato ESD: sì
    • Testato VDE: no
    • Industrie: Elettronica
    • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
    • Comportamento: scarico
    • Smerigliato
    • liscio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello