Pinzetta in titanio 110 mm

Codice art.: 92 23 01
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 23 01
EAN / GTIN 4003773085010
Codice del produttore 92 23 01
Numero-L L70010 2186

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di precisione particolarmente delicati: con elevata resistenza alla corrosione e durezza
  • La lega di titanio di alta qualità offre resistenza alle alte temperature e un'ottima resistenza alla corrosione a temperatura ambiente in aria, acqua di mare e in una varietà di ambienti industriali
  • Per processi di pulizia o chimici, ad alte temperature, in biologia, medicina o chirurgia
  • 100% antimagnetiche
  • Antibatteriche

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,09 mm
  • Larghezza della punta (B): 0,15 mm
  • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Eccellente
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria Laboratori in applicazioni biologiche e mediche Medicina Biologia Chirurgia Pulizia/processi chimici
  • Magnetico: non magnetizzabile (100%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello