Pinzetta universale 120 mm

Codice art.: 92 22 06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92 22 06
    EAN / GTIN 4003773054672
    Codice del produttore 92 22 06
    Numero-L L70010 1150

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
    • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
    • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
    • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi

    Proprietà:

    • Superficie: opaca
    • Design: Dritto
    • Larghezza della punta (A): 0,25 mm
    • Larghezza della punta (B): 0,25 mm
    • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
    • Resistente alla corrosione: sì
    • Resistenza agli acidi: Molto buona
    • Testato ESD: no
    • Testato VDE: no
    • Settori: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria
    • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
    • Comportamento: conduttivo
    • Smerigliato
    • liscio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello