Pinzetta di precisione con impugnatura in gomma ESD 123 mm

Codice art.: 92 21 11 ESD
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 21 11 ESD
EAN / GTIN 4003773088615
Codice del produttore 92 21 11 ESD
Numero-L L70010 2356

Descrizione

Descrizione:

  • Per la manipolazione sicura di componenti elettronici nelle applicazioni di precisione: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e il componente
  • Massimo comfort per un uso frequente
  • Impugnature adatte all’uso in camere bianche e ambienti controllati
  • Per tecnologia medica, elettronica, microscopia, industria
  • Per lavori di precisione particolarmente impegnativi: robusta e con elevata resistenza alla corrosione
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Rivestimenti delle impugnature morbidi ed ergonomici, testati ESD e con una resistenza superficiale compresa tra 10^3 – 10^9 ohm
  • Elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi

Proprietà:

  • inossidabile, antimagnetico, elettricamente conduttivo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello