Mini pinzetta di precisione 90 mm

Codice art.: 92 21 04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92 21 04
    EAN / GTIN 4003773087526
    Codice del produttore 92 21 04
    Numero-L L70010 2242

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per lavori di precisione particolarmente impegnativi: robusta e con elevata resistenza alla corrosione
    • Lavorate a mano: con bordi lucidi e superficie assolutamente opaca, senza graffi e senza effetto specchio
    • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai, i gioiellieri, i laboratori con applicazioni biologiche e mediche in ambienti chimici moderatamente aggressivi
    • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte dei prodotti chimici, sali e acidi
    • Pinzette extra corte e leggere con punte sottili
    • Ideali per lavorare in spazi ristretti, al microscopio e per lavori di precisione a distanza ravvicinata
    • Ideali per la manipolazione dei campioni, la preparazione dei lavori in microscopia, lo smistamento, la produzione di precisione, l'assemblaggio elettronico, la rilavorazione e la riparazione

    Proprietà:

    • Superficie: opaca
    • Design: Dritto
    • Larghezza della punta (A): 0,09 mm
    • Larghezza della punta (B): 0,15 mm
    • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
    • Resistente alla corrosione: sì
    • Resistenza agli acidi: Eccellente
    • Testato ESD: no
    • Testato VDE: no
    • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
    • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
    • Comportamento: conduttivo
    • Smerigliato
    • liscio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello