Pinzetta di precisione 110 mm

Codice art.: 92 21 02
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 21 02
EAN / GTIN 4003773085065
Codice del produttore 92 21 02
Numero-L L70010 2139

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di precisione particolarmente impegnativi: robusta e con elevata resistenza alla corrosione
  • Lavorate a mano: con bordi lucidi e superficie assolutamente opaca, senza graffi e senza effetto specchio
  • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai, i gioiellieri, i laboratori con applicazioni biologiche e mediche in ambienti chimici moderatamente aggressivi
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte dei prodotti chimici, sali e acidi
  • Ideali per lavori microscopici, manipolazioni di precisione, riparazioni, produzione di componenti elettronici e altre applicazioni generali e garantiscono una perfetta simmetria ed equilibrio delle punte
  • Disponibili anche come set (92 00 02)

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,12 mm
  • Larghezza della punta (B): 0,18 mm
  • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Eccellente
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello