Pinzetta di precisione 120 mm

Codice art.: 92 21 01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinzetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 92 21 01
    EAN / GTIN 4003773085041
    Codice del produttore 92 21 01
    Numero-L L70010 2208

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per lavori di precisione particolarmente impegnativi: robusta e con elevata resistenza alla corrosione
    • Lavorate a mano: con bordi lucidi e superficie assolutamente opaca, senza graffi e senza effetto specchio
    • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai, i gioiellieri, i laboratori con applicazioni biologiche e mediche in ambienti chimici moderatamente aggressivi
    • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte dei prodotti chimici, sali e acidi
    • Ideali per lavori microscopici, manipolazioni di precisione, riparazioni, produzione di componenti elettronici e altre applicazioni generali e garantiscono una perfetta simmetria ed equilibrio delle punte
    • Disponibili anche come set (92 00 02)

    Proprietà:

    • Superficie: opaca
    • Design: Dritto
    • Larghezza della punta (A): 0,5 mm
    • Larghezza della punta (B): 0,9 mm
    • Design della punta della pinzetta: a punta
    • Resistente alla corrosione: sì
    • Resistenza agli acidi: Eccellente
    • Testato ESD: no
    • Testato VDE: no
    • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
    • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
    • Comportamento: conduttivo
    • Smerigliato
    • liscio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello